シリコンガスケット

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(14g) 注文コード79429814 品番#22071
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

"シリコン系ガスケット剤とは
耐オイル、耐クーラント性に優れた液状シール剤です。使用する箇所の温度、振動、接合面のクリアランスなどによって最も適切な物を選択できるように様々なガスケット剤をご用意しています。"

使用温度範囲(℃)-54〜260 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
79429814
2022-04-21
用途:
修理
農・林・水産業

1回1センチでフタが上下に半分。そのまま硬化してゴミに。替えのフタを売ってほしい。

対象商品:
35123487
2016-06-07
用途:
レース用
自動車・二輪車・自転車関連業

軟らかく使いやすい、もちょっと量があれば完璧です。

対象商品:
35123487
2015-08-10
用途:
ハーレー プライマリー、ミッション分解整備に使用

以前も使ってみて、耐熱温度範囲と容量で使ってみました。
皆さんが仰ってるように、丁度良い粘度で扱いやすく硬化時間も丁度良いです。
性能的にも満足だったので、二回目の購入です。おすすめできます。

1人が参考にしています
対象商品:
35123487
2016-01-16
用途:
バイクのガスケット

思っていたより、硬かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
35123487
2015-02-16
用途:
バイクに

バイクのマフラーガスケットやエンジンのガスケットとして使用しました。
耐久性は分かりませんが、安くて寮がちょうど良いです。

対象商品:
35123487
2015-04-13
用途:
タッペットカバーのシール

硬化時間が丁度よかった。粘度が軟らか過ぎず作業性がよい。

対象商品:
35123487
2014-08-15
用途:
マフラーのシール

ちょうどよい粘度で作業性良かったです

対象商品:
35123487
2013-06-14
用途:
二輪車エンジン、ケース。パッキンとして

ガスケット・シートを併用して使用。

量的にも、十分である。

耐用はまだ不明であるが、本来ガスケットの入っていない部分で、使用するところも出て来たが、いろいろ試してみたい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「液状ガスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする