アンチシーズ

(27件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(4g) 注文コード 79430033 品番 97392
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

アルミニュームパウダーを含有した高品質グリースでの焼付き防止剤です。-51℃〜871℃までの耐熱性があり、金属部品の錆、腐食、かじり、からの焼付きを守ります

使用温度範囲(℃)-50〜648 規格アメリカ軍用規格(MIL-A-907E)合格品 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:220

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-17
用途:
プラグ交換時に
株式会社アートクラフト 様

過去にプラグが固着してしまった経験はありませんが、念のため使います。...性能は暫く使った後でないと判りませんが、問題は無いかと思います。

対象商品:
79429884
2023-05-30
用途:
ハーレーのプラグ交換
教育・研究機関

ハーレーのプラグ交換時に塗布しています。ハーレーのエンジンは高温になりがちなので、使用しています。今のところ問題ありません。

対象商品:
79429884
2022-08-08
用途:
エンジン組付スパークプラグ噛み込み防止
自動車・二輪車・自転車関連業

長年使用してます。旧車のプラグ交換には必ず塗布しておきます。塗布せずにプラグ交換した事ないのでは?有ると安心、無いと心配というくらいの必需品です。

1人が参考にしています
対象商品:
79429884
2021-01-06
用途:
バイクのねじの固着防止に
自動車・二輪車・自転車関連業

バイク整備の際に、熱による固着やかじり防止としてボルトナットに使用しています。何年前に買ったか忘れた物がやっと使い切ったので新しく購入。銅系の物の色が好きでは無いので本品を使っています。トルク管理で、塗る塗らないの意見はあると思いますが、私は塗る派です。

1人が参考にしています
対象商品:
79430033
2020-11-12
用途:
マフラー交換の際ナット取り付け前に噛り防止のため使用
建設業・工事業

マフラー交換の際にナットの噛り防止のため使用しました。
少量が必要だったので、コチラを選びました。
効果の程は、次にマフラーを交換又は何かの作業の時に確認できればと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
79429884
2020-10-26
用途:
プラグ交換時に使用

バイクメンテ中にプラグが折れたことからこれを使用することにしました。車のプラグ交換にも使ってます。ネジの固着防止に安心感が出ます。

対象商品:
79429884
2020-05-07
用途:
マフラーエキパイ部のカジリ防止
その他業種

カジリ防止にはコレが一番。他メーカー品と使い比べてみると良く分かる。レーシングメカニックの中ではダントツの一番人気。

1人が参考にしています
対象商品:
79429884
2019-11-12
用途:
自動車メンテナンスに
運輸・通信業

まだ使用していませんが、1本あると自家用車のメンテナンスに使えると思い購入しました。出番は少ないと思いますが、以前から欲しかったので購入できて良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする