QSW-M2116P-2T2S QNAP マネージド スイッチ QNAP 79432511

QSW-M2116P-2T2S QNAP マネージド スイッチ QNAP 79432511
QSW-M2116P-2T2S QNAP マネージド スイッチ QNAP 79432511
QSW-M2116P-2T2S QNAP マネージド スイッチ QNAP 79432511
QSW-M2116P-2T2S QNAP マネージド スイッチ QNAP 79432511
QSW-M2116P-2T2S QNAP マネージド スイッチ QNAP 79432511
QSW-M2116P-2T2S QNAP マネージド スイッチ QNAP 79432511

QNAP マネージド スイッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード79432511品番QSW-M2116P-2T2S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

QNAP QSW-M2116P-2T2S は、16 個の 30 ワット 2.5GbE PoE+ ポート、2 個の 90 ワット 10GbE PoE++ ポートを備えた L2 PoE マネージド スイッチです。合計 380 ワットの電力バジェットと 2 つの 10GbE SFP+ ポートを提供する QSW-M2116P-2T2S は、Wi-Fi 6 アクセス ポイントおよびルーター用の高速で高電力の PoE ネットワーク インフラストラクチャを可能にするだけでなく、バ??ックボーン ネットワーク アップリンクも提供します。能力。使いやすい Web インターフェイスを備えた QSS、QNAP スイッチ システムは、IT 管理者がワイヤレス AP、IP カメラとデジタル サイネージ、コア スイッチとサーバーを含むレイヤー 2 および PoE ネットワークを効率的に制御するのに役立ちます。 QSW-M2116P-2T2S は、SMB にコストが最適化された一元管理された LAN 展開ソリューションを提供します。

仕様●10GbE BASE-T (RJ45):2●10GbE SFP+:2●2.5GbE/RJ45:16●PoE PSE(802.3af、15.4W):Port 1-16●PoE+ PSE(802.3at、30W):Port 1-16●PoE++ PSE (802.3bt, 90W):Port 19-20●PoE電源出力:Port 1-16 (30W), Port 19-20 (90W)●管理タイプ:Web管理●合計PoEパワーバジェット:280W●合計PoEポート:18ポート数20電源内部電源ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする