曜日別特売
PG-0 マイナス 鋼ピンゲージセット SK(新潟精機) 79435496

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PG-0 マイナス 鋼ピンゲージセット SK(新潟精機) 79435496
PG-0 マイナス 鋼ピンゲージセット SK(新潟精機) 79435496
PG-0 マイナス 鋼ピンゲージセット SK(新潟精機) 79435496
PG-0 マイナス 鋼ピンゲージセット SK(新潟精機) 79435496

鋼ピンゲージセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1セット(50本)
長さ(mm)
0.300-0.975:40、1.000-1.525:50
注文コード
79435496
品番
PG-0 マイナス
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

呼び寸法に対しマイナス2~5μmに製造したピンゲージです。
合格証付です。

用途
穴径などの精度確認に
セット内容
0.300-1.525(0.025トビ)
長さ(mm)
0.300-0.975:40、1.000-1.525:50
本体質量(g)
990
組本数
50本
区分(mm)
0.025とび
材質
本体:鋼
本体寸法(mm)
W290×H71×D206
径精度(μm)
2-5(呼び寸からマイナス)
RoHS指令(10物質対応)
対応
真円度(μm)
1.5
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする