曜日別特売

鋼ピンゲージセット

鋼ピンゲージセット - SK(新潟精機)鋼ピンゲージセット - SK(新潟精機)鋼ピンゲージセット - SK(新潟精機)鋼ピンゲージセット - SK(新潟精機)

呼び寸法に対しマイナス2~5μmに製造したピンゲージです。
合格証付です。

用途
穴径などの精度確認に
材質
本体:鋼
本体寸法(mm)
W290×H71×D206
径精度(μm)
2-5(呼び寸からマイナス)
RoHS指令(10物質対応)
対応
真円度(μm)
1.5
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
長さ(mm)
本体質量(g)
組本数
区分(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79435496PG-0 マイナス1セット(50本)0.300-1.525(0.025トビ)0.300-0.975:40、1.000-1.525:5099050本0.025とび
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
翌々日出荷
79435715PG-00 マイナス1セット(20本)0.100-0.290(0.010トビ)0.100-0.190:20、0.200-0.290:4089020本0.010とび
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
翌々日出荷
79437045PG-0 マイナス(校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット(50本)0.300-1.525(0.025トビ)0.300-0.975:40、1.000-1.525:5099050本0.025とび
オープン
¥55,980
¥61,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79437280PG-00 マイナス(校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット(20本)0.100-0.290(0.010トビ)0.100-0.190:20、0.200-0.290:4089020本0.010とび
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする