アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの イベント・ノベルティ・行楽用品
アイリスオーヤマの アウトドア・行楽用品
アイリスオーヤマの クーラー&ジャグ
【氷点下保冷剤付き】真空断熱クーラーボックスセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
容量(L)
クーラーボックス:20
色
チャコールグレー
注文コード
79437218
品番
VITC-20 +HHC-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
【高保冷】【大容量】セットで驚異の保冷力!
真空断熱クーラーボックスと、氷点下保冷剤のお得なHUGELシリーズセットです。
仕様
クーラーボックス保冷日数:約8.4日、保冷剤タイプ:超低温(耐寒-50℃)
寸法(mm)
クーラーボックス:551×348×342、保冷剤:180×150×27
色
チャコールグレー
容量(L)
クーラーボックス:20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません