アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの イベント・ノベルティ・行楽用品
アイリスオーヤマの アウトドア・行楽用品
アイリスオーヤマの クーラー&ジャグ
【氷点下保冷剤付き】真空断熱クーラーボックスセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
容量(L)
クーラーボックス:40
色
ホワイトアッシュ
注文コード
79437227
品番
VITC-40 +HHC-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
【高保冷】【大容量】セットで驚異の保冷力!
真空断熱クーラーボックスと、氷点下保冷剤のお得なHUGELシリーズセットです。
仕様
クーラーボックス保冷日数:約13.3日、保冷剤タイプ:超低温(耐寒-50℃)
寸法(mm)
クーラーボックス:634×416×413、保冷剤:180×150×27
色
ホワイトアッシュ
容量(L)
クーラーボックス:40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません