TC-20 +CKB-350 【保冷剤付き】HUGELクーラーボックスセット アイリスオーヤマ 79437270 TC-20 +CKB-350 【保冷剤付き】HUGELクーラーボックスセット アイリスオーヤマ 79437270 TC-20 +CKB-350 【保冷剤付き】HUGELクーラーボックスセット アイリスオーヤマ 79437270 TC-20 +CKB-350 【保冷剤付き】HUGELクーラーボックスセット アイリスオーヤマ 79437270 TC-20 +CKB-350 【保冷剤付き】HUGELクーラーボックスセット アイリスオーヤマ 79437270 TC-20 +CKB-350 【保冷剤付き】HUGELクーラーボックスセット アイリスオーヤマ 79437270

【保冷剤付き】HUGELクーラーボックスセット

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 容量(L)クーラーボックス:20 カーキ 注文コード79437270 品番TC-20 +CKB-350
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は容量・色など4種類から選べます 他の種類を見る

【セットでお得】HUGELクーラーボックスとハード保冷剤のお得なセットです。

寸法(mm)クーラーボックス:551×348×342、保冷剤:95×26×180 カーキ 容量(L)クーラーボックス:20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-18
用途:
イベント時の飲み物保管

保冷材は思ったより小さかったですが、おまけ程度で考えていたのでOKな範囲
肝心の保冷能力は、1.4sの板氷2枚と冷蔵庫で冷えたペットボトルを入るだけ入れた状態で朝8時から夕方5時まで十分冷えた状態でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする