【保冷剤付き】フタが外せるクーラーボックスセット【全5サイズ】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 79437349 品番 CL-45 +CKB-350
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

【セットでお得】フタが外せるクーラーボックスとハード保冷剤のお得なセットです。
クーラーボックス
・本体内側に抗菌加工を施した、トレンドカラーのクーラーボックスです。
・フタが取り外せるため使用後のお手入れが簡単です。
・フタ面にシボ加工を施し高級感を演出しています。
・7L・15L・25Lには肩掛けベルト付き、32L・45Lにはスライドグリップが付いているため持ち運びにも便利です。
・ペットボトルの上に保冷剤を置いてもフタを閉めることができてアウトドアやスポーツ時に最適です。
保冷剤(CKB-350)
・サイズ:180×95×26mm 重量:375g
・冷凍庫で凍結させて繰り返し使用することができます。

寸法(mm)保冷剤:95×26×180 ベージュ 容量(L)クーラーボックス:45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)クーラーボックス:645×370×375
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする