APLUS(クマモト)
APLUS(クマモト)の 建具金物
APLUS(クマモト)の ドア・扉金物
APLUS(クマモト)の 丁番
ステンレス面付旗丁番
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
79438791
品番
K-59W-76
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
長さ(mm)
76
材質
ステンレス
板厚(mm)
2.5
種類
旗丁番
材質(軸)
SUS304
仕上
ヘアーライン
ねじ穴数
6
RoHS指令(10物質対応)
対応