曜日別特売
U-010-75 ST 薄口チリ出し戸引手 APLUS(クマモト) 79439945

ST 薄口チリ出し戸引手

(8件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼称75
仕上ステンカラー
内容量1個注文コード79439945品番U-010-75
参考基準価格(税別)¥100販売価格(税込)¥109
販売価格(税別)
99
呼称75寸法A(mm)75寸法B(mm)18寸法C(mm)13.5寸法D(mm)8寸法E(mm)46寸法t(mm)0.4仕上ステンカラー付属品(+)皿木ネジ材質SUS304種類引手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-16
用途: コスパに優れる
その他業種

特に安っぽさもなくコストパフォマンスに優れていると思う。機会があればリピートします。

対象商品 : 09362403
2021-06-25
用途: 古い戸棚修理

古い家の戸棚の取手の大きさがまちまちで、こちらで商品を見つけて購入しました。サイズが選べて取り付け出来て良かったです。

対象商品 : 09362403
2021-12-09
用途: リフォーム
建設業・工事業

思った通りの良い品物でした。
こういう物の種類が、多いのがモノタロウの良いところです。

対象商品 : 79439981
2021-02-04
用途: マンションリフォームに使用
製造業

マンションの引戸の取手がメッキが剥がれ、汚かったので、交換しました。
メーカーホームページでサイズをよく調べてから買ったので、サイズはバッチリでした。
色合いも落ち着いて、馴染んでいます。

対象商品 : 09362403
2020-03-18
用途: ふすま用引手
その他業種

自宅の襖絵をすべてDIYで、壁紙に張り替えました。引手も襖間用から引手に変更しました。現在も問題なく使用しています。
               以上

対象商品 : 09362403
2019-01-23
用途: 古い吊戸棚の扉補修
建設業・工事業

探してやっと見つけました。
サイズもぴったりでお値打ち
簡単に取付できとてもよかったです

対象商品 : 09362412
2017-09-10
用途: 内障子の取手使用
モトタテ建設業・工事業

最小限に小さいものを希望していましたので、最適です。

対象商品 : 09362412
2016-05-18
用途: リフォームの現場で使用
株式会社グロース

ホームセンターの価格より安く購入できたので大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする