ST 薄口チリ出し戸引手

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼称120 仕上ステンカラー 注文コード79440006 品番U-010-120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥165
この商品は呼称・仕上など9種類から選べます 他の種類を見る
呼称120 寸法A(mm)120 寸法B(mm)27 寸法C(mm)20 寸法D(mm)11 寸法E(mm)73 寸法t(mm)0.5 仕上ステンカラー 付属品(+)皿木ネジ 材質SUS304 種類引手

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-16
用途:
コスパに優れる
その他業種

特に安っぽさもなくコストパフォマンスに優れていると思う。機会があればリピートします。

対象商品:
09362403
2021-06-25
用途:
古い戸棚修理

古い家の戸棚の取手の大きさがまちまちで、こちらで商品を見つけて購入しました。サイズが選べて取り付け出来て良かったです。

対象商品:
09362403
2021-12-09
用途:
リフォーム
建設業・工事業

思った通りの良い品物でした。
こういう物の種類が、多いのがモノタロウの良いところです。

対象商品:
79439981
2021-02-04
用途:
マンションリフォームに使用
製造業

マンションの引戸の取手がメッキが剥がれ、汚かったので、交換しました。
メーカーホームページでサイズをよく調べてから買ったので、サイズはバッチリでした。
色合いも落ち着いて、馴染んでいます。

対象商品:
09362403
2020-03-18
用途:
ふすま用引手
その他業種

自宅の襖絵をすべてDIYで、壁紙に張り替えました。引手も襖間用から引手に変更しました。現在も問題なく使用しています。
               以上

対象商品:
09362403
2019-01-23
用途:
古い吊戸棚の扉補修
建設業・工事業

探してやっと見つけました。
サイズもぴったりでお値打ち
簡単に取付できとてもよかったです

対象商品:
09362412
2017-09-10
用途:
内障子の取手使用
モトタテ 様 (建設業・工事業)

最小限に小さいものを希望していましたので、最適です。

対象商品:
09362412
2016-05-18
用途:
リフォームの現場で使用
株式会社グロース 様

ホームセンターの価格より安く購入できたので大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする