AB31-01-3-03A-DC24V AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-01-1〜3-〜) CKD 79440803

AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-01-1〜3-〜)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC24 注文コード79440803 品番AB31-01-3-03A-DC24V
参考基準価格(税別)¥4,420 販売価格(税込) ¥4,846
販売価格(税別)
4,405
この商品は定格電圧など5299種類から選べます 他の種類を見る
作動方式直動式 ポート数2 定格電圧(V)DC24 管接続口径Rc1/8 ねじの種類Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする