AB31-01-3-03MB-AC200V AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-01-1〜3-〜) CKD 79441153

AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-01-1〜3-〜)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)AC200 注文コード79441153 品番AB31-01-3-03MB-AC200V
参考基準価格(税別)¥6,180 販売価格(税込) ¥6,545
販売価格(税別)
5,950
この商品は定格電圧など5299種類から選べます 他の種類を見る
作動方式直動式 ポート数2 定格電圧(V)AC200 管接続口径Rc1/8 ねじの種類Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする