画像準備中

タッチパネル SP5000シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79444315 品番PFXSP5B00
参考基準価格(税別)¥134,060 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

点在するビッグデータから欲しい情報だけを人が使いこなすには、どうすればいいのか? SP4999シリーズは、高度化する情報活用の要求に対して、情報を最適に表示する窓、Smart Portalという新たなソリューションをご提供します。

質量(kg)0.9以下(ボックスモジュールのみ) 定格電圧12Vdc(ディスプレイモジュールまたはボックスモジュール用DC電源アダプターPFXZCDADEXP1から供給) 外形寸法W188 x H131 x D35mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする