ワイヤレススイッチ メタルヘッド

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種類非照光式押しボタン用ヘッド 仕様●オペレーターの種類:スプリングリターン●オペレータープロフィール:赤キノコΦ60mm、マークなし●電気構成コード:C1:前面マウントでシングルブロックを使用して9個未満のコンタクトの場合、C2:前面マウントでシングルおよびダブルブロックを使用して9個未満のコンタクトの場合、C11:前面マウントでシングルブロックを使用して3個未満のコンタクトの場合、C15:前面マウントでシングルブロックを使用して1個未満のコンタクトの場合 規格CSA、C22.2No14、EN/IEC60947-5-1、EN/IEC60947-1、EN/IEC60947-5-5、UL508、JIS、C8201-5-1、EN/IEC60947-5-4、JIS、C8201-1 注文コード79444568 品番ZB4BR4
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,898円となります。
参考基準価格(税別)¥1,920 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は種類・仕様・規格など165種類から選べます 他の種類を見る

離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!!
ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減
産業環境に適合なので堅牢で安全安心
長距離でも操作可能

仕様●オペレーターの種類:スプリングリターン●オペレータープロフィール:赤キノコΦ60mm、マークなし●電気構成コード:C1:前面マウントでシングルブロックを使用して9個未満のコンタクトの場合、C2:前面マウントでシングルおよびダブルブロックを使用して9個未満のコンタクトの場合、C11:前面マウントでシングルブロックを使用して3個未満のコンタクトの場合、C15:前面マウントでシングルブロックを使用して1個未満のコンタクトの場合 幅(mm)60 高さ(mm)60 種類非照光式押しボタン用ヘッド 規格CSA、C22.2No14、EN/IEC60947-5-1、EN/IEC60947-1、EN/IEC60947-5-5、UL508、JIS、C8201-5-1、EN/IEC60947-5-4、JIS、C8201-1 シリーズHarmony XB4 深さ(mm)52 保護等級(IP)IP66IEC60529準拠、IP67、IP69、IP69K/(NEMA)13、4X/(IK)IEC50102に準拠したIK03 ヘッド形状ラウンド 使用周囲温度(℃)-40〜70 リセット- 動作周囲温度(℃)-40〜70 耐振動性能5gn(f=2〜500Hz)IEC60068-2-6に準拠 耐衝撃性能IEC60068-2-27に準拠した半正弦波加速の場合30gn(持続時間=18 ms)、IEC60068-2-27に準拠した半正弦波加速の場合50gn(持続時間=11 ms) 過電圧保護IEC60536に準拠したクラスII 保護TH 機械的寿命500000 キー抜差位置- 取付径(Φmm)22 各種認証CSA、DNV、BV、LROS、UL登録 ヘッド仕様標準 材質(ベゼル)クロムメッキ金属 正味質量(kg)- キーロック- デバイス基本要素

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする