内容量1個
シリーズHarmony XB5
種類非照光式押しボタン用ヘッド
仕様●オペレーターの種類:ラッチング●オペレータープロフィール:黒キノコΦ60mm、マークなし●電気構成コード:C11は、前面マウントでシングルブロックを使用して3接点未満の場合、C15は、前面マウントでシングルブロックを使用して1接点未満の場合、C7は、前面マウントでシングルブロックを使用して4接点未満の場合、C8は、前面マウントでシングルおよびダブルブロックを使用して4接点未満の場合、C10は、前面マウントでシングルおよびダブルブロックを使用して4接点未満の場合●高圧洗浄機への耐性:7000000Pa、55℃、距離:0.1m
注文コード79445067
品番ZB5AS62