内容量1個
シリーズHarmony XB5
種類非照光式押しボタン用ヘッド
仕様●オペレーターの種類:スプリングリターン●オペレータープロフィール:黒キノコΦ60mm、マークなし●電気構成コード:C1:前面マウントでシングルブロックを使用して9個未満のコンタクトの場合、C2:前面マウントでシングルおよびダブルブロックを使用して9個未満のコンタクトの場合、C11:前面マウントでシングルブロックを使用して3個未満のコンタクトの場合、C15:前面マウントでシングルブロックを使用して1個未満のコンタクトの場合●高圧洗浄機への耐性:7000000Pa、55℃、距離:0.1m
注文コード79445207
品番ZB5AR2