仕様【イーサネットサービス1】QoS、 エージングタイム、 フロー制御、 ブロードキャストストーム/スレッシュホールド制御、 マルチキャストストーム/スレッシュホールド制御、 ポート優先度、 リンクアラーム、ジャンボフレーム(9720bytes)【イーサネットサービス2】USB 2.0 type A マスターモード x 1 ソフトウェア”Unmanaged Switch Tool”で設定を行い、USBメモリーを介して本体にセットアップします。電圧12~24 Vdc (9.6~32 Vdc) SELVタイプLANポート:100BASE-TXポート数LANポート:7×10出力アラームリレー:P1/P2のどちらかの電源が入力不良、デバイスが非動作時、少なくとも1個のポートが接続不良時に出力(電圧フリーコンタクト 最大 1A/24 Vdc)ポート毎にモニター可能(工場出荷時は未設定)消費電力6.9 W外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×135×117使用周囲温度(℃)-40~+70使用周囲湿度10~95% 結露無きこと光ファイバ(ポート数/タイプ)あり 2個IP等級IP 40ケーブルタイプLANポート : シールド・ツイスト・ペア、カテゴリー CAT 5EコネクタタイプLANポート:RJ45