商品画像
カジメイク
カジメイクの 防護服・保護服・特殊服
カジメイクの 足カバー/脚絆
カジメイクの 足カバー 防護服・保護服・特殊服
不織布足カバー4枚組 5007
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(4枚)
注文コード
79446257
品番
5007
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
ペンキ作業や引っ越し、大掃除、ガーデニングにおすすめです。
用途
ペンキ塗り、日曜大工、引っ越し、お掃除、ガーデニング作業などに。
色
白
サイズ
F(フリー)
幅(cm)
30
長さ(cm)
38〜40
混率(%)
ポリプロピレン100