商品画像

5005 不織布エプロン2枚組 5005 カジメイク 79446266 5005 不織布エプロン2枚組 5005 カジメイク 79446266

不織布エプロン2枚組 5005

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2枚) 注文コード79446266 品番5005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

衛生的な使い切りタイプです。

用途作業全般に。 種別エプロン サイズF(フリー) 幅(cm)69〜70 長さ(cm)103〜104 混率(%)ポリプロピレン100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする