アグロカネショウ
アグロカネショウの 農薬
アグロカネショウの 殺虫剤
アグロカネショウの 園芸用殺虫剤
ダニエモンフロアブル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(250mL)
注文コード
79447054
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ミカンハダニ、ミカンサビダニに対して安定した効果を示し、長期間密度を抑制します。
天敵、有用昆虫に影響が少なく、環境に優しく使いやすい薬剤です。耐雨性に優れています。
有効期限(年)
4
番号
第21097号
内容量(mL)
250
有効成分
スピロジクロフェン30%
毒性
普通物
性状
類白色水和性粘稠懸濁液体