日本曹達(日本ソーダ)
日本曹達(日本ソーダ)の 農薬
日本曹達(日本ソーダ)の 殺菌剤
日本曹達(日本ソーダ)の 業務用殺菌剤
トップジンMゾル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(5L)
注文コード
79447097
品番
-
参考基準価格(税別)
¥30,122
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
広範囲の作物・病害の予防と治療に優れた効果を発揮します。
液剤なので、薬剤の調合が簡単です。
ヘリコプターなどで一度に大面積を空中散布でき、しかも、微量または少量散布が可能なので経済的です。
有効期限(年)
4
内容量(L)
5
有効成分
チオファネートメチル:40.0%
性状
淡褐色水和性懸濁液
農林水産省登録第(号)
14228
毒劇区分
普通物