ミギワ20フロアブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(125mL) 注文コード79447578 品番-
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥4,180 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

規有効成分キノプロール(一般名:イプフルフェノキン)を20.0%含有する殺菌剤です。
新規作用機構(DHODH 阻害)で既存剤の耐性菌にも有効です。
黒星病、うどんこ病、晩腐病などを対象とした広い殺菌スペクトラムを有します。
予防効果主体の殺菌剤です。浸透移行性も示します。

有効期限(年)4 番号第24408号 内容量(mL)125 有効成分イプフルフェノキン20.0% 毒性普通物 性状類白色水和性粘稠懸濁液体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする