モンカットフロアブル

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個(500mL) 注文コード79447614 品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥2,166 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

稲体への浸透移行性に優れ、稲紋枯病に対して優れた効果が長期間持続します。
稲紋枯病に対して菌糸生育阻止、侵入菌糸形成阻止の力が強いため、予防効果とともに感染後の治療効果も有しています。
無人ヘリコプターによる散布も可能です。

有効期限(年)5 番号第19252号 内容量(mL)500 有効成分フルトラニル:40.0% 毒性普通物 性状類白色水和性粘稠懸濁液体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする