ユニフォーム粒剤

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(9kg) 注文コード79447630 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,960
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

主要な土壌病原菌としてリゾクトニア属菌やピシウム属菌等があげられます。幅広い抗菌スペクトラムを有しているアゾキシストロビンと、卵菌類にきわめて高い効果を示すメタラキシルMのコンビネーションにより、重要土壌病害に対する効果が期待できます。病害を防除し、高品質な収穫をサポートします。(実際の使用に際しては、登録ラベルの記載内容にしたがって使用してください)
土壌病害が発生すると作物の表面にやけ・しみ・あざなどを生じることがあります。ユニフォーム粒剤は土壌病害を抑制することによって、そのような品質劣化を抑え、秀品率の向上に貢献します。
二つの有効成分は優れた浸透移行性を示し、粒剤の土壌処理によって病害を抑えることができます。粒剤散布の場合、希釈する水の準備が必要ないだけでなく、茎葉散布と比較してドリフトの心配もありません。

適合病害虫根茎腐敗病、根腐病、白絹病、べと病、疫病、しみ腐病、白さび病、茎根腐病、葉腐病、茎腐病、べっこう病、立枯病(リゾクトニア菌) 有効成分メタラキシルM:1.0%、アゾキシストロビン:2.0% 内容量(kg)9 性状淡褐色細粒 農林水産省登録第(号)22833 毒劇区分普通物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05573864
2023-03-09
用途:
ほうれん草のべと病、白斑病の予防
農・林・水産業

いつも迅速な対応ありがとうございます
生産に関わる資材の高騰が目立つ中、必要な時に入手できることにありがたく感じております

料金の支払い方法が増えると利用者、利便性が増すような気がします

対象商品:
05573864
2019-04-21
用途:
洋蘭植え替え時に鉢に撒いて使用
その他業種

今まで、洋蘭の業者から購入していましたが、安く購入出来ました。効き目がスゴイ殺菌剤です。

対象商品:
05573864
2018-03-23
用途:
野菜の種播きの時
GBファーム 様 (農・林・水産業)

播きやすく効果も非常に良い。これからも定番でつかいたい。

対象商品:
05573864
2018-05-24
用途:
立枯病に
農・林・水産業

立枯病に使っています。まだ効果の程はわかりませんが、殺菌剤で粒剤はあまり無いので助かっています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする