M.2ヒートシンク・パーツ固定用熱伝導両面テープ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79452094 品番HT-19
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

ヒートシンク固定用の熱伝導両面テープです。
幅20mmでM.2 SSD用ヒートシンクの固定に適します。。
絶縁性・耐熱性があるため、M.2 SSDをはじめ、さまざまなチップセット用ヒートシンクの固定用に役立ちます。
柔らかい素材なので、貼り付けが簡単です。
必要な分だけカットでき、さまざまな用途に使えます。
長さは5mで余裕があります。

サイズ幅20mm×長さ5m×厚さ0.25mm 耐熱温度(℃)短期: 80、長期: 60 熱伝導率(W/mk)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※熱伝導率が比較的低いため、高発熱のCPUやGPU以外での使用をおすすめします。
※テープを貼り付ける場所のほこりや油分を除去してから貼ってください。本製品をはがす際に、貼付面の製品ラベルが破損するおそれがあります。製品ラベル破損により、製品保証が受けられなくなる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする