ミニプラグの4極ヘッドセット、3極ヘッドフォン、マイク、イヤフォンなどをUSB Type-Aポートに接続できるようにします。 ヘッドフォンジャック非搭載パソコンなどで、3.5mmプラグヘッドセットなどが使えます。 ヘッドセット端子が2つあるので2人同時に聞けます。また2つ同時に差しても音量が下がりません。 ヘッドセット端子とマイク端子があるので、2つ同時に音声入力ができます。 音量調整アナログつまみとヘッドフォンミュート/マイクミュートボタンを搭載しています。 LEDで音声入出力の状態が確認できます。 ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。