- ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (少量パック) 八幡ねじ 79457956

- ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (少量パック) 八幡ねじ 79457956
- ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (少量パック) 八幡ねじ 79457956

ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (少量パック)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(10本)
ねじの呼びM2.6
首下長(mm)5
ピッチ0.45
内容量1パック(10本)注文コード79457956品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥495
販売価格(税別)
450

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。
ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。

用途
機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。
但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。
種別全ねじ材質ステンレス形状全ねじサイズ2.6×5ピッチ0.45頭部形状六角穴付きボルト頭部径(Φmm)4.5首下長(mm)5頭部高さ(mm)2.6穴の形状六角穴ねじの呼びM2.6RoHS指令(10物質対応)対応穴タイプ六角穴(二面幅):2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 79458306
2024-12-04
用途: 魚探マウントの固定
その他業種

精度は申し分無く良い物でした!
表面処理されてて黒っぽい色だと思ったらシルバーだったので「黒」で探されている方はご注意ください!

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする