曜日別特売
AHW-101 ステンレスまほうびん リビングポット ピーコック魔法瓶工業 79464825

AHW-101 ステンレスまほうびん リビングポット ピーコック魔法瓶工業 79464825
AHW-101 ステンレスまほうびん リビングポット ピーコック魔法瓶工業 79464825
AHW-101 ステンレスまほうびん リビングポット ピーコック魔法瓶工業 79464825
AHW-101 ステンレスまほうびん リビングポット ピーコック魔法瓶工業 79464825

ステンレスまほうびん リビングポット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ダークブルー
内容量1個注文コード79464825品番AHW-101
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

おうち時間をもっと豊かに。テレワークやカフェシーンに合う卓上ポット。

寸法(mm)約98×148×234ダークブルー質量(g)760容量(L)1口径(Φmm)約76首下長さL(mm)ダークブルー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする