本体
Shark(シャーク)[家電]
Shark(シャーク)[家電]の 掃除機
Shark(シャーク)[家電]の スティッククリーナー
充電式サイクロンハンディクリーナー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
79465778
品番
CH951J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
散らかったゴミも一気にきれいに。1回にたくさんのゴミを吸い込める大容量タイプのコードレスハンディクリーナー。
ミニモーターヘッドをつけて、布団クリーナーとしても活躍します。
付属品
スクラビングブラシ、隙間ツール、ミニモーターヘッド、充電ドック(アクセサリー3個収納)
寸法(mm)
110×97×433
質量(kg)
1.01
色
ブラック
使用時間(分)
約10
集塵方式
サイクロン
充電時間(時間)
約4
RoHS指令(10物質対応)
対応