本体

CleanSense iQ+ コードレススティッククリーナー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード79465814 品番IW3241JSL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

自動ゴミ収集ドック付で都度のゴミ捨てから解放、面倒なゴミ捨ては月に1回に!
4つの最新センサー(エッジセンサー、iQセンサー、フロアセンサー、ライトセンサー)が賢くお掃除をサポート。 ゴミを残さない。 Shark最高の掃除力、革新的コードレススティッククリーナー
エッジセンサー・・壁際や部屋の角を識別し、吸引力を最大2.5倍アップ*。ゴミが溜まりやすい壁際や角も一度でしっかり吸いきります。
iQセンサー・・検知したゴミの量に応じて吸引力を自動調整。効率的にゴミを吸い取ります。カーペットなどに隠れた目に見えないゴミも検知し、iQアイコンでゴミの有無をお知らせするから、ゴミの取り残しも防げます。
フロアセンサー・・検知した床タイプに応じてブラシの回転スピードを自動調整。ゴミの残りやすいカーペットではブラシの回転スピードが上がり、ゴミをかき出します。
ライトセンサー・・暗い場所ではヘッドライトを明るく調整。掃除機の取り回しがしやすくなり、隠れたゴミやホコリが見えるから取り残しを防げます。

付属品リチウムイオンバッテリー、ミニモーターヘッド、ブラシ付き隙間用ノズル、布団ノズル、ペットマルチノズル 寸法(mm)(コードレススティック)1068×260×316、(ハンディ)336×89×245、(収納時)1108×260×334 質量(kg)(コードレススティック)2.2、(収納時)1.2 ライトチタニウム 使用時間(分)コードレススティック(ブーストモード):約7、コードレススティック(iQモード):約7〜32、コードレススティック(エコモード):約32、ハンディ(ブーストモード):約8、ハンディ(iQモード):約8〜42、ハンディ(エコモード):約42 充電時間(時間)約4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする