色鉛筆色辞典単色

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 79467467 品番 CI-RLG10
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別)
99
高さ(mm)176 質量(g)6 縦(mm)8 横(mm)8 芯色鳩羽紫 色数1色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする