トンボ鉛筆
トンボ鉛筆の 筆記用具
トンボ鉛筆の ボールペン
トンボ鉛筆の 油性ボールペン
多機能ペンモノグラフマルチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79468779
品番
SB-TMGE01
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
高さ(mm)
150
質量(g)
14
方式
ノック式
縦(mm)
19
横(mm)
19
色(軸)
モノカラー
入数(本)
1
繰り返し・詰め替え
対応