ガラスの手仕事保存びん 2L

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79469050 品番GHB-2000
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

季節の旬の食材を使って、手仕事をもっと身近にたのしく。
初夏の梅仕事を代表とした季節の手仕事を愉しむための保存びん。
フタ本体共に耐熱ガラス製。
アルコールや酸に強い素材なので、安心して保存食作りが出来ます。
熱湯消毒も出来るので清潔に使えます。
びん本体が軽いため、取扱いやすいです。
密閉度の高いシリコーンパッキン付きのフタ。
本体・フタは安心の日本製。
保存食づくりに使いやすい、1,000mLと2,000mLの2サイズ。
オリジナルレシピサイト有り。

材質本体・フタ/耐熱ガラス、パッキン/シリコーンゴム 形状 容量(L)2 寸法(Φ×高さH)(mm)110×165 箱寸法(mm)W116×D115×H200 アズワン品番67-3055-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする