HARIO
HARIOの キッチン・調理用品
HARIOの 保存容器・調味料入れ
HARIOの シール容器・フードコンテナ
耐熱ガラス製保存容器・丸 1ケース MSTシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(36個)
注文コード
79469899
品番
MST-30-TW
参考基準価格(税別)
¥32,400
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
耐熱ガラス製保存容器 丸耐熱ガラス製保存容器・丸は電子レンジ使用可能。3サイズ展開で少し残ったおかずなどの保存や作り置きおかずなど、用途に合わせて選べるサイズ展開です。
材質
本体/耐熱ガラス、フタ/ポリプロピレン
形状
丸
口径(Φmm)
105
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
113×111×52
アズワン品番
68-5182-31
満水容量(mL)
300