耐熱ガラス製保存容器・丸 1ケース MSTシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(36個) 注文コード 79469908 品番 MST-60-TW
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

耐熱ガラス製保存容器 丸耐熱ガラス製保存容器・丸は電子レンジ使用可能。3サイズ展開で少し残ったおかずなどの保存や作り置きおかずなど、用途に合わせて選べるサイズ展開です。

材質本体/耐熱ガラス、フタ/ポリプロピレン 形状 口径(Φmm)131 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)141×137×65 アズワン品番68-5182-32 満水容量(mL)600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする