HARIO
HARIOの ガラス・樹脂・金属容器
HARIOの ビーカー/計量カップ/コップ
耐熱ガラス製メジャーカップワイド 36個セット MJCWシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(36個)
注文コード
79470310
品番
MJCW-50-R-BK
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
内側から見えるメモリがポイントの計量カップです。
持ちやすい取っ手付きのメジャーカップです。
電子レンジ・食器洗い乾燥機OK。
※個箱は付いていません。
材質
本体/耐熱ガラス
寸法(mm)
150×105×120
容量(mL)
実用:500
質量(g)
(個箱含む)260
口径(Φmm)
105
アズワン品番
64-9711-23