PLASTIC TRASH CAN (プラスチックトラッシュカン)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)18 注文コード79470854 品番100-195BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500
この商品は容量など3種類から選べます 他の種類を見る

ゴミ箱のマスターピース
海外ではごく普通に目にするゴミ箱。その姿が日常的であればある程カッコイイ。その憧れを日本の住環境で使い易いサイズに展開しました。
ゴミを入れる物だからこそ、気分良く使える物が良い。
販売開始から約25年以上。嬉しいことに、日本の街角でも沢山見掛ける様になってきました。

用途ゴミ箱 材質ポリエチレン 形状 BLUE タイプ18L、水抜き穴有り 容量(L)18 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)400×290×320 耐熱温度(℃)60 耐冷温度(℃)-20 フタの種類かぶせ式 商品タイプ本体+ふた
注意
※火の側でのご使用はお避け下さい。
※火の付いた物等を入れないで下さい。
※長期間直射日光の下に設置しますと変色・変形の恐れがあります。
※冷凍庫に入れて使用しますと破裂する恐れがあります。
※色落ちする恐れがありますので、使用場所にご注意下さい。
※平らで安定した場所に設置して下さい。
※小さいお子様がフタの上に乗ったり、容器の中に入って遊ぶ等の行為は思わぬ事故の原因になりますので絶対にお避け下さい。
※内容物の出し入れ以外は、フタを閉めてご使用下さい。
※衛生上、定期的な洗浄をお勧めします。
※移動させる場合は、フタを本体接続部分のハンドルを両手で掴み移動させて下さい。
※本製品を使用用途以外にご使用しないで下さい。
※プラスドライバーとマイナスドライバーを1本ずつご用意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする