曜日別特売
102279 GP-410 IRC 79474239

GP-410

商品レビューを投稿する
取扱い終了
タイヤサイズ80/100-21 M/C 51P
タイプWT(チューブタイプ)
標準リム幅(inch)1.85
内容量1本注文コード79474239品番102279
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,600

GP-110の後継モデルとして開発。ON性能を重視しながらも、ブロックの無骨なルックスがバイクを引き立てる。
グリップ重視のコンパウンドはオンロードでの安全性を保持。
センターブロックの間隔を従来より広げることにより、OFF性能も向上。
一般道の走行をメインに、フラットな林道を楽しむ方へおすすめのモデル。

用途フロントタイヤサイズ80/100-21タイプWT(チューブタイプ)No.iRC:102279外径(Φmm)691タイヤサイズ80/100-21 M/C 51P標準リム幅(inch)1.85許容リム幅(inch)1.60-2.15トレッド幅(mm)83ロードインデックス51速度記号P
注意
※タイヤの空気圧は自然に低下します。車両メーカーの指定空気圧以下にならないよう、乗車前に空気圧の確認をしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする