- ハッピ 不織布 大人用 2枚入 モノタロウ 79474774 - ハッピ 不織布 大人用 2枚入 モノタロウ 79474774 - ハッピ 不織布 大人用 2枚入 モノタロウ 79474774

ハッピ 不織布 大人用 2枚入

(1件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2枚) 注文コード 79474774 品番 -
販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

使い捨て感覚の安価な不織布製ハッピ。
短期的な催事やイベントなどで大活躍。

用途イベントなどに 材質不織布 寸法(mm)(胴回り)1300×(着丈)825、(帯)1700×30 質量(g)130(1枚) 身幅(cm)65 袖口幅(cm)29
注意
本来の用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
周年記念パーティー
植田金属工業株式会社 様 (製造業)

1回きり?なので安いので十分だからこれにしました・・安く買えて良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする