モノタロウの 体育/運動会/スポーツイベント用品
モノタロウの 運動会/スポーツイベント用品
モノタロウの 応援グッズ/衣装
ハッピ 不織布 大人用 2枚入
(1件のレビュー)
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(2枚)
注文コード
79474817
品番
-
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
使い捨て感覚の安価な不織布製ハッピ。
短期的な催事やイベントなどで大活躍。
用途
イベントなどに
材質
不織布
寸法(mm)
(胴回り)1300×(着丈)825、(帯)1700×30
色
赤
質量(g)
130(1枚)
身幅(cm)
65
袖口幅(cm)
29
注意
本来の用途以外には使用しないでください。