- ハチマキ 不織布 2枚入 モノタロウ 79474869 - ハチマキ 不織布 2枚入 モノタロウ 79474869

ハチマキ 不織布 2枚入

商品レビューを投稿する
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2枚) 注文コード 79474869 品番 -
販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別)
99
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

使い捨て感覚の安価な不織布製ハチマキ。
短期的な催事やイベントなどで大活躍。

用途イベントなどに 材質不織布 長さ(mm)1390 幅(mm)40 入数(枚)2
注意
本来の用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする