水冷クーラー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 回転数(min-1[r.p.m])ファン:200〜1800 注文コード79475264 品番ACFRE00136A
参考基準価格(税別)¥21,431 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は回転数など3種類から選べます 他の種類を見る

マルチソケット対応のオールインワン水冷CPUクーラーです。
プッシュ構成のラジエーターファンがあらかじめ取り付けられており、すぐに使用することが可能です。
ファンケーブルはチューブのナイロンメッシュに組み込まれているため、マザーボードに接続するケーブルは1本のみで、MX-6サーマルコンパウンドが同梱します。
高温になるマザーボードのVRMを冷却するために、改良されたVRMファンを搭載しました。
60mmPWMファンは、VRMの冷却不足ややエアフローが悪い場合、特にオーバークロックの時において、ソケット周辺をほぼ無音で冷却し、継続的な高負荷動作とVRM回路の長寿命化が可能です。
特許出願中のARCTICのマウンティングフレームは、CPUを変形させず、物理的な負荷を大幅に軽減し、素早く簡単に取り付けられ、マザーボードのバックプレートにクーラーを装着が可能です。
冷却性能の安定化とメインボードとCPUへの物理的な負荷を最小限に抑制します。
PWM制御のウォーターポンプを搭載し、性能と騒音のバランスをさらに最適化します。
フィン面を拡大した改良型コールドプレートと最適化された水路により、静音を維持しながら冷却性能を向上します。
3つの接続コネクタを持つスプリッターケーブルを使用して、ポンプ、VRMファン、ラジエーターファンをそれぞれ独立して制御することが可能です。
1つの接続コネクタを持つシンプルケーブルを使用して、ポンプ、VRM、ラジエーターファンを1つのPWM設定で簡単に制御が可能です。
ラジエーターファンの回転数が出力されます。
厚さ38mmのラジエーターの冷却面を23%増加させることにより、多くの熱を拡散します。
ラジエーターの改良により、液量も増加し、システム内の液体がより多くの熱を吸収します。
水冷システム内の熱蓄積を遅らせて、効果的な冷却が可能になります。
ARCTIC社の実績のあるPシリーズファンは静圧が高く、特にフィン密度の高いヒートシンクやラジエーターでの使用に最適です。
高性能「MX-6」サーマルペースト0.8gが付属します。
ユーザーマニュアルはスマートフォンなどでQRコードを読み込ませることにより閲覧できます。

仕様ポンプ部VRMファン:400〜2500RPM、搭載ファン:120mm PWMファン×3基、風量/静圧:56.30CFM/2.20mmH2O 材質ラジエータ:アルミニウム 寸法(mm)ラジエーター:398×120×38 電流(A)0.1 電圧(V)12V 回転数(min-1[r.p.m])ファン:200〜1800 ベアリングFluid Dynamic Bearing 本体質量(g)1840(ファン、ラジエーター、ポンプ、チューブ含む) チューブ外径(Φmm)12.4 接続PWM 4ピン チューブ内径(Φmm)6 ポンプサイズ108.5×68.5×91mm(図示より VRMファンカバー含む) RoHS指令(10物質対応)対応 チューブ長さ(mm)450
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする