オーム電機
オーム電機の 蛍光灯
オーム電機の 一般直管蛍光灯
直管蛍光ランプ Hf器具専用 32形 3波長形 長寿命 昼白色 10本セット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
定格寿命(時間)
12000
注文コード
79475849
品番
FHF32EX-N-12K10P
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
定格寿命
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
きよらかな明かりの昼白色
お買い得な10本セット
工場、事務所など大量に使用する場所におすすめ
種別
32形
長さ(mm)
外寸1198
点灯形
Hf器具専用
定格寿命(時間)
12000
定格ランプ電力(W)
32
色温度(K)
5000
蛍光ランプ
(形状)FHF32
光色
3波長形昼白色(N)
電球の種類
直管蛍光
注意
※ 日本国内用
※ ラピッドスタート形、グロースタート形には使用できません