モニターLEDライト ノートPC用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79475955 品番OA-SML01-K
参考基準価格(税別)¥2,980 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

厚さ10mmまでのモニターに対応
クリップ式で簡単設置
10段階(約100〜10%)調光、3段階(電球色/白色/昼光色)調色機能付き
90°角度調節可能
USB給電(Type-A)
ウェブカメラが隠れない設計
コントローラー、収納ポーチ付

セット内容本体(USBケーブル約550mm)、収納ポーチ、保証書付取扱説明書 材質ABS 質量(g)約81 定格消費電力(W)5 平均演色評価数(Ra)86(最大) 色温度(K)約3000/4400/6400 製品サイズ(mm)(約)幅260×高さ50×奥行43 光色電球色/白色/昼光色 LED使用数(個)白色LED27、暖色LED27(交換不可) 定格入力5V /1A(USBより給電) 電球の種類LED
取扱説明書:(1.2MB)
注意
※ USB3.0以上またはDC5V/1A以上のUSB充電器の使用を推奨します。
※ モニター先端部の形状によっては設置が不安定になることがあります。

商品説明動画

PCGEARモニターLEDライト_ノートPC用_OA-SML01-K

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする