外山電気
外山電気の 制御機器・PLC・リレー
外山電気の PLC(プログラマブルコントローラ)
外山電気の PLCその他関連用品
アダプタ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79477739
品番
AD1622
参考基準価格(税別)
¥190
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
仕様
厚鋼用
材質
亜鉛合金製
サイズ
16・22
質量(g)
20
寸法L(mm)
17.5
寸法L1(mm)
14
寸法A(mm)
30
表面処理
溶融亜鉛メッキ
寸法B(mm)
27