BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 工事用黒板・ホワイトボード
BIGMAN(ビッグマン)の 工事用黒板・ホワイトボードその他関連用品
1人撮り工事黒板伸縮棒
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79482289
品番
BSB-175TR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
1人撮り工事黒板の中でも酷使する伸縮棒のみの替えパーツ。
お手元のボードは捨てずに済むため、経済的です。
用途
BIGMAN(ビッグマン)1人撮り工事黒板の伸縮棒。
棒のみの交換に。
適合
ビッグマン 1人撮り工事黒板 BSB-175W(本体)、BSB-175WE(ボード) / ビッグマン 1人撮り工事耐水黒板 BSB-175WT(本体)、BSB-175WTE(ボード)
材質
シャフト:ステンレス ●クランプ:ABS●グリップ:シリコン●ジョイント:スチール(ネジ・バネ)
寸法(mm)
310×110×40
質量(g)
138
注意
※用途以外に使用しないで下さい。
※シャフトの伸縮はゆっくり操作してください。
※シャフトを無理に伸ばすと破損の原因となります。
※ボードがしっかり固定されていることを確認し使用ください。
※本体を激しく振るとボードが外れる恐れがあります。
※ボードの角度調整ネジは緩みのないようしっかり締めてご使用ください。