サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数2〜30 注文コード79488108 品番ATJK-10-6P
参考基準価格(税別)¥1,143 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
この商品は極数など140種類から選べます 他の種類を見る
形状1段 極数2〜30 定格絶縁電圧(V)AC・DC 660 端子間ピッチ(mm)8 定格通電電流15A/20A 締付トルク0.5〜1.2N・m 適合電線(mm2)(JIS)1.25/2 取付け方法直付 結線方式ネジアップ ねじサイズM3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする