サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋技研
東洋技研の 接続・省配線(制御機器)
東洋技研の 端子台
東洋技研の スクリューレス端子台
組端子台
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
2〜30
注文コード
79488117
品番
ATJK-10-7P
参考基準価格(税別)
¥1,281
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
極数
など
140
種類から選べます
他の種類を見る
形状
1段
極数
2〜30
定格絶縁電圧(V)
AC・DC 660
端子間ピッチ(mm)
8
定格通電電流
15A/20A
締付トルク
0.5〜1.2N・m
適合電線(mm
2
)
(JIS)1.25/2
取付け方法
直付
結線方式
ネジアップ
ねじサイズ
M3